항목 | 큐브 트럭 |
부셸 용량 | 6.4 부셸 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 유형 | (2) 리지드 및 (2) 스위블, 다이아몬드 패턴으로 장착 |
색상 | 검정 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | MDPE |
옵션 뚜껑 | FG460900 |
전체 높이 | 28.125 " |
전체 길이 | 38 " |
전체 폭 | 26 " |
음량 | 8 cu. ft. |
볼륨 용량 | 5/16 cu. 야드 |
선박 중량 (kg) | 16.33 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 캐스터 Dia. | 색상 | 부하 용량 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG461200BLA | 12 cu. ft. | 4" | 검정 | 400의 파운드 | MDPE | 33 " | 42.75 " | 28 " | ₩ 1,462,055 | ||
FG461400BLA | 14 cu. ft. | 5" | 검정 | 500의 파운드 | MDPE | 32.5 " | 44.125 " | 31 " | ₩ 1,628,655 | ||
FG461600BLA | 16 cu. ft. | 5" | 검정 | 500의 파운드 | MDPE | 37 1 / 3 " | 44 1 / 5 " | 30.5 " | ₩ 1,735,912 | ||
FG461900BLA | 20 cu. ft. | 5" | 검정 | 600의 파운드 | 폴리에틸렌 | 37.5 " | 48 " | 34.125 " | ₩ 1,988,280 | ||
FG461600DB블루 | 16 cu. ft. | 5" | 파란색 | 500의 파운드 | MDPE | 37 1 / 3 " | 44 1 / 5 " | 30.5 " | ₩ 1,735,912 | ||
FG461200DB블루 | 12 cu. ft. | 4" | 파란색 | 400의 파운드 | MDPE | 33 " | 42.75 " | 28 " | - | RFQ
| |
FG460800DB블루 | 8 cu. ft. | 4" | 파란색 | 300의 파운드 | MDPE | 28.125 " | 38 " | 26 " | ₩ 1,209,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.