그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쓰레기통 패널 |
색상 | 리버 록 |
높이 | 3 / 8 " |
길이 | 28 " |
자재 | 암석 건설 |
폭 | 15.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 73.15 |
선박 폭 (cm) | 41.4 |
HS 코드 | 6815994070 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG400400콜 | 산호 | 34 3 / 10 " | 자연석 | 20 7 / 10 " | ₩ 21,490 | ||
FG400400BSTON | 브라운 스톤 | 34 3 / 10 " | 자연석 | 20 7 / 10 " | - | RFQ
| |
FG400300콜 | 산호 | 28 " | 자연석 | 20 7 / 10 " | - | RFQ
| |
FG400300록 | 리버 록 | 31.5 " | 암석 건설 | 18.25 " | ₩ 151,900 | ||
FG400400록 | 리버 록 | 34.5 " | 암석 건설 | 20.75 " | ₩ 138,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.