항목 | 야외 저장 창고 |
생산 능력 | 18 cu. ft. |
건설 | 내 충격성 폴리 프로필렌 내구성 수지 |
도어 개방 높이 | 32 " |
도어 개방 폭 | 51 " |
문 | 와이드 더블 |
안쪽 깊이 | 21 " |
내부 높이 | 29 " |
안쪽 너비 | 47 " |
전반적인 깊이 | 2 '4 " |
전체 높이 | 3ft. |
전체 폭 | 4 '7 " |
타입 | 큰 수평 |
선박 중량 (kg) | 31.05 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 149.86 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9406008090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 생산 능력 | 도어 개방 높이 | 전체 폭 | 타입 | 도어 개방 폭 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG374901OLVSS | 6ft. | 17 cu. ft. | 68 " | 2 '6 " | 수직선 | 26 " | 19 " | 67 " | ₩ 556,657 | RFQ
| |
FG374701OLVSS | 3 '11 " | 32 cu. ft. | 45 " | 5ft. | 초대형 수평 | 56 " | 21 " | 42 " | ₩ 771,890 | ||
FG375301OLVSS | 3ft. | 18 cu. ft. | 32 " | 4 '7 " | 큰 | 51 " | 21 " | 29 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.