RUBBERMAID FG264300DGRN 유틸리티 컨테이너 44갤런 Lldpe 짙은 녹색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 컨테이너 |
바닥 직경 | 19 " |
생산 능력 | 44 갤런 |
색상 | 초록색 |
마감재 | UV 보호제 |
높이 | 31.5 " |
길이 | 31.5 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
셰이프 | 일주 |
최고 직경 | 24 " |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 5.44 |
선박 높이 (cm) | 79.76 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3924905650 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 색상 | 지름 | 높이 | 길이 | 자재 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG264360BLA | 24 " | 44 갤런 | 검정 | 24 " | 31.5 " | 31 " | 플라스틱 | 일주 | ₩ 192,500 | ||
그레이 | - | 44 갤런 | 회색 | 24 " | 31.5 " | - | 플라스틱 | 일주 | ₩ 192,500 | ||
FG264360옐로우 | 24.5 " | 44 갤런 | 노란색 | 24 " | 31.5 " | 31.25 " | 플라스틱 | 일주 | ₩ 192,500 | ||
블루 | 22 45 / 64 " | 44 갤런 | 파란색 | 24 " | 31.5 " | 22 45 / 64 " | 플라스틱 | 일주 | ₩ 193,830 | ||
FG264360레드 | - | 44 갤런 | 빨간색 | 24 " | 31.5 " | - | 플라스틱 | 일주 | ₩ 192,500 | ||
그레이 | - | 32 갤런 | 회색 | 22 " | 27.25 " | - | 폴리에틸렌 | 일주 | ₩ 111,597 | ||
그레이 | - | 44 갤런 | 회색 | 24 " | 31.5 " | - | 폴리에틸렌 | 일주 | ₩ 162,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.