그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 딱딱한 쓰레기통 라이너 |
색상 | 검정 |
마감재 | 부드럽게 |
높이 | 12.75 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 12 13 / 16 " |
자재 | 플라스틱 |
셰이프 | 직사각형의 |
폭 | 7.437 " |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 실내 / 실외 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG356300베이그 | 베이지색 | 28 " | - | 14 " | 플라스틱 | 14 " | ₩ 247,800 | ||
그레이 | 회색 | 27.25 " | - | - | LLDPE | - | ₩ 182,700 | ||
그레이 | 회색 | 34 " | - | 18.625 " | LLDPE | 18.625 " | ₩ 494,427 | ||
그레이 | 회색 | 28.5 " | - | 16.25 " | 플라스틱 | 16.25 " | ₩ 494,427 | ||
1883618 | 검정 | 18.125 " | 옥내의 | 14 13 / 16 " | 플라스틱 | 9 1 / 16 " | ₩ 66,552 | ||
1883623 | 검정 | 19.5 " | 옥내의 | 16.5 " | 플라스틱 | 8 11 / 16 " | ₩ 31,692 | ||
1883625 | 검정 | 28 " | 옥내의 | 19.187 " | 플라스틱 | 11.125 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.