RUBBERMAID 1881781 멀티스트림 접이식 바스켓 X-카트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티 스트림 콜라 Psible Basket X-Cart |
바구니 깊이 | 26 " |
바구니 길이 | 23 " |
바구니 폭 | 32 " |
부셸 용량 | 8 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | TPR |
캐스터 크기 | 3" |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 검정 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
높이 | 26 " |
부하 용량 | 220의 파운드 |
자재 | 비닐 |
보내실 내용 | 접을 수 있는 프레임 |
전체 높이 | 34 " |
전체 길이 | 35.75 " |
전체 폭 | 24.125 " |
음량 | 10.59 cu. ft. |
볼륨 용량 | 3/8 cu. 야드 |
선박 중량 (kg) | 12.58 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 89.15 |
HS 코드 | 8716905060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.