RUBBERMAID 1792372 재활용 스테이션 92 갤런 블루
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
항목 | 재활용 스테이션 |
생산 능력 | 92 갤런 |
색상 | 파란색 |
높이 | 35.5 " |
길이 | 53 " |
자재 | 플라스틱 |
오프닝 수 | 4 |
재활용 재료 | 종이 / 캔 / 병 / 플라스틱 |
셰이프 | 직사각형의 |
상징 | 재활용 |
Top | 엽니다 |
탑 디자인 | 엽니다 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 36.74 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.