항목 | 병 및 캔 재활용 상단 |
클로저 유형 | 스냅 온 |
색상 | 파란색 |
지름 | 22.5 " |
컨테이너 크기에 적합 | 32 갤런 |
높이 | 2.75 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 22.25 " |
자재 | HDPE |
전반적인 깊이 | 24 " |
셰이프 | 사각형. |
탑 디자인 | 평면 |
폭 | 22.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 60.2 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 색상 | 컨테이너 크기에 적합 | 탑 디자인 | 폭 | 높이 | 실내 / 실외 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블루 | 직사각형의 | 파란색 | 23 갤런 | Canopy | 20.38 " | 2.75 " | 실내 / 실외 | 11 5 / 16 " | ₩ 134,785 | ||
FG269288GRN | 직사각형의 | 초록색 | 23 갤런 | Canopy | 20.38 " | 2.75 " | 실내 / 실외 | 11 5 / 16 " | ₩ 136,937 | ||
FG279100DB블루 | 사각형. | 파란색 | 35 gal | Canopy | 20.12 " | 6.25 " | 옥내의 | 20.125 " | ₩ 253,925 | ||
FG269288BRN | 직사각형의 | 갈색 | 23 갤런 | Canopy | 20.38 " | 2.75 " | 실내 / 실외 | 11 5 / 16 " | ₩ 20,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.