그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | ADA |
연결 | 3/8 "압축 |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
수도꼭지 주둥이 | 까다로운 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 1.5gpm |
핸들 타입 | 감지기 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
실장 형 | 갑판 |
구멍 수 | 1 |
전원 | 알카라인 배터리 |
주거, 상업 | Commercial |
센서 범위 | 3" |
주둥이 길이 | 6.5 " |
온도 제어 | ㅁㄴㅇㄹ |
밸브 타입 | 혼성 |
전압 | 6 VDC |
선박 중량 (kg) | 3.31 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.