그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양말 스크린 개스킷 |
연결 | 트라이 클램프 |
자재 | Buna / 316Stainless 강철 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
온도. 범위 | 화씨 -30 ~ 250도 |
튜브 크기 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 0.2 |
HS 코드 | 8484100000 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SSG-UL-150-10SS | Buna / 316Stainless 강철 | 화씨 -30 ~ 250도 | 1.5 " | ₩ 214,672 | |
SSG-UL-150-16SS | Buna / 316Stainless 강철 | 화씨 -30 ~ 250도 | 1.5 " | ₩ 210,210 | |
SSG-UL-200-16SS | Buna / 316Stainless 강철 | 화씨 -30 ~ 250도 | 2" | ₩ 199,850 | |
SSG-EL-150-10SS | EPDM / 316 스테인리스 스틸 | 화씨 -20 ~ 300도 | 1.5 " | ₩ 213,972 | |
SSG-EL-200-10SS | EPDM / 316 스테인리스 스틸 | 화씨 -20 ~ 300도 | 2" | ₩ 230,737 | |
SSG-EL-150-16SS | EPDM / 316 스테인리스 스틸 | 화씨 -20 ~ 300도 | 1.5 " | ₩ 213,937 | |
SSG-EL-200-16SS | EPDM / 316 스테인리스 스틸 | 화씨 -20 ~ 300도 | 2" | ₩ 219,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.