그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자물쇠가있는 레버 Escutcheon |
문 나눠 | 왼손 뒤집을 수 있음 |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 가능 |
스타일 너비에 적합 | 4.5 " |
도어 두께 | 1.75 " |
학년 | 1 |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 나눠 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
704 ETLRHRB26D | 오른손 가역 | 새틴 크롬 | ₩ 1,121,767 | ||
704 ETL RHRB 10B | 오른손 가역 | 10B 둔한 | ₩ 1,121,767 | ||
713-8 ETL RHRB 26D | 오른손 가역 | 새틴 크롬 | ₩ 1,299,095 | ||
713-8 ETL RHRB 10B | 오른손 가역 | 10B 둔한 | ₩ 1,299,095 | ||
713-8 ETL LHRB 10B | 왼손 뒤집을 수 있음 | 10B 둔한 | ₩ 1,299,095 | ||
706 ETLRHRB26D | 오른손 가역 | 새틴 크롬 | ₩ 1,204,315 | ||
706 ETL LHRB 26D | 왼손 뒤집을 수 있음 | 새틴 크롬 | ₩ 1,121,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.