그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개 스켓 |
연결 | 트라이 클램프 |
내부 Dia. | 2.374 " |
자재 | 터프플렉스 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 3.05 " |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 300도 |
튜브 크기 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 0.2 |
HS 코드 | 3926904500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 튜브 크기 | 연결 | 내부 Dia. | 자재 | 금속 탐지 가능 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A42MPGR-TF-050-E | 1 / 2 " | 트라이 클램프 | - | 터프플렉스 | 아니 | - | 화씨 -20 ~ 300도 | - | ₩ 55,370 | ||
A42MPGR-TF-075-E | 3 / 4 " | 트라이 클램프 | - | 터프플렉스 | 아니 | - | 화씨 -20 ~ 300도 | - | ₩ 53,077 | ||
A40MPGR-TF-100-E | 1" | 트라이 클램프 | 0.875 " | 터프플렉스 | 아니 | 1.984 " | 화씨 -20 ~ 300도 | - | ₩ 53,095 | ||
A40MPGR-TF-150-E | 1.5 " | 트라이 클램프 | 1.377 " | 터프플렉스 | 아니 | 1.984 " | 화씨 -20 ~ 300도 | - | ₩ 61,110 | ||
A40MPGR-TF-200-E | 2" | 트라이 클램프 | 1.874 " | 터프플렉스 | 아니 | 2.52 " | 화씨 -20 ~ 300도 | - | ₩ 66,797 | ||
A40MPGR-TF-300-E | 3" | 트라이 클램프 | 2.878 " | 터프플렉스 | 아니 | 3.583 " | 화씨 -20 ~ 300도 | - | ₩ 102,200 | ||
A40MPGR-TF-400-E | 4" | 트라이 클램프 | 3.843 " | 터프플렉스 | 아니 | 4.685 " | 화씨 -20 ~ 300도 | - | ₩ 119,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.