그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위생 개스킷 |
연결 | 트라이 클램프 |
내부 Dia. | 1.874 " |
자재 | 실리콘 X-Rayable / 금속 검출 가능 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
외부 Dia. | 2.52 " |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 450도 |
튜브 크기 | 2" |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 3926904590 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40MPE-Z-XR-100 | 0.875 " | EPDM X-Rayable / 금속 감지 가능 | 1.984 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 1" | ₩ 2,170 | |
40MPE-Z-XR-150 | 1.377 " | EPDM X-Rayable / 금속 감지 가능 | 1.984 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 1.5 " | ₩ 4,812 | |
40MPE-Z-XR-200 | 1.874 " | EPDM X-Rayable / 금속 감지 가능 | 2.52 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 2" | ₩ 6,492 | |
40MPE-Z-XR-250 | 2.374 " | EPDM X-Rayable / 금속 감지 가능 | 3.05 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 2.5 " | ₩ 3,377 | |
40MPSFY-Z-XR-100 | 0.875 " | FKM X-Rayable / 금속 감지 가능 | 1.984 " | 화씨 -30 ~ 400도 | 1" | ₩ 9,975 | |
40MPSFY-Z-XR-150 | 1.377 " | FKM X-Rayable / 금속 감지 가능 | 1.984 " | 화씨 -30 ~ 400도 | 1.5 " | ₩ 7,455 | |
40MPSFY-Z-XR-200 | 1.874 " | FKM X-Rayable / 금속 감지 가능 | 2.52 " | 화씨 -30 ~ 400도 | 2" | ₩ 10,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.