그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위생 개스킷 |
연결 | 트라이 클램프 |
내부 Dia. | 2.878 " |
자재 | EPDM X-Rayable / 금속 감지 가능 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
외부 Dia. | 3.583 " |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 300도 |
튜브 크기 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 3926904590 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
40MPSFY-Z-XR-300 | FKM X-Rayable / 금속 감지 가능 | 화씨 -30 ~ 400도 | ₩ 14,752 | ||
40MPU-RZ-XR-300 | BUNA X-Rayable / 금속 검출 가능 | 화씨 -20 ~ 250도 | ₩ 9,922 | ||
40MPX-RZ-XR-300 | 실리콘 X-Rayable / 금속 검출 가능 | 화씨 -40 ~ 450도 | ₩ 5,127 | ||
40MPG-TS-XR-300 | TUF-STEEL (R) X-Rayable / 금속 감지 가능 | 화씨 -350 ~ 550도 | ₩ 30,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.