플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

로터 클립 SH-25ST ZD 고정 링, 외경 1/4, 100팩 | AE3CLA 5CA15

ROTOR CLIP SH-25ST ZD 고정 링, 외경 1/4, 100팩

재고 있음 있음
항목: AE3CLA 모델: SH-25ST ZD크로스 참조: 5CA15

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 33,547 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목표준 고정 링
클리어런스 Dia. (퍼지는)0.450 "
클리어런스 Dia. (출시)0.430 "
마감재 황색 아연
그루브 깊이에 적합0.010 "
Groove Dia에 적합합니다.0.230 "
그루브 폭에 적합0.029 "
샤프트 직경 용.1 / 4 "
무료 ID0.225 "
그루브 Dia. 공차+/- 0.002 "
그루브 폭 공차+0.003 인치
홀 직경0.041 "
자재탄소강
로크웰 경도RC51-55
인장 강도120,000의 PSI
두께0.025 "
두께 공차+/- 0.001 "
타입외부

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)0.51
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드7318290000
원산지US

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ROTOR CLIP SH-25ST ZD 고정 링, 외경 1/4, 100팩
₩ 33,547 /팩