항목 | D 걸쇠 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
몸 사이즈 | 9 / 32 " |
마감재 | 자연의 |
핀 직경 | 5 / 16 " |
핀 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
핀 스타일 | 나사 핀 |
슬링 폭 | 5 / 8 " |
눈 사이 폭 | 5 / 8 " |
작업 부하 제한 | 2975의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7312900000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.