그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오프셋 풀 핸들 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 공단 |
그립 직경. | 1" |
그립 높이 | 2-1 / 2 " |
그립 길이 | 10 |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 10 " |
실장 형 | 클립 / 패스너 |
전체 길이 | 11 " |
전체 폭 | 1" |
투영 | 3.5 " |
나사 크기 | 1 / 4-20 |
선박 중량 (kg) | 2.04 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8302419015 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 마감재 | 자재 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF157.28 | 은 | 우아한 | 알류미늄 | 10 " | 11 " | ₩ 135,030 | |
BF157.314 | 브론즈 | 브론즈 | 알류미늄 | 10 " | 11 " | ₩ 114,152 | |
BF157.32DMS | 자연의 | 공단 | 스테인리스 강 | 10 " | 11 " | ₩ 339,132 | |
BF157A.28 | 은 | 공단 | 알류미늄 | 9" | 10 " | ₩ 145,670 | |
BF157A.314 | 브론즈 | 브론즈 | 알류미늄 | 9" | 10 " | ₩ 171,395 | |
BF157A.32D | 자연의 | 공단 | 스테인리스 강 | 9" | 10 " | ₩ 270,305 | |
BF157A.32DMS | 자연의 | 공단 | 스테인리스 강 | 9" | 10 " | ₩ 361,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.