항목 | 냉매 회수기 |
깊이 | 8.3 " |
전기 연결 | IEC 커넥터 및 전원 코드 |
높이 | 11 " |
호스 연결 | 1/4 "이상 |
모터 HP | 1/3 |
필요 | 호스, 회수 실린더, 매니 폴드 게이지 세트, 호스 |
타입 | 2- 포트 |
UPC | 637335043374 |
전압 | 115 |
폭 | 568582 " |
선박 중량 (kg) | 9.89 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 20.96 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 2710193080 |
A.
A.
A. 이 Robinair RG3 냉매 회수 기계의 푸시/풀 절차는 15파운드 이상의 대용량 액체를 포함하는 대형 시스템에서 냉매를 회수하는 데 사용됩니다. 사용자는 장치의 사용 설명서에 설명된 푸시/풀 방법을 따라야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.