그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 조리 제어 |
벌브 크기 | 1/4 인치 X 8-7 / 16 인치 |
모세관 길이 | 48 " |
다이얼 범위 | 150 ~ 550 |
가스 연결 | 1 / 2 " |
가스 종류 | NG / LP |
장착 위치 | 4 방법 |
대체 | BJ와 BJWA |
온도. 범위 | 150 ~ 550 |
타입 | 서머 스탯 |
UPC | 094714300099 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가스 종류 | 장착 위치 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41-204 | NG / LP | 평면 | - | 이그나이터 | ₩ 57,417 | ||
4350-027 | NG / LP | 4 방법 | 250 ~ 550 | 오븐용 온도 조절기 키트 | ₩ 374,780 | ||
4350-127 | NG / LP | - | 250 ~ 550 | 오븐용 온도 조절기 키트 | ₩ 388,360 | ||
700-804 | NG | - | - | 가스 밸브 | ₩ 334,635 | ||
4200-018 | NG / LP | - | 150 ~ 550 | 서머 스탯 | ₩ 470,032 | ||
4290-005 | NG / LP | - | 200 ~ 400 | 서머 스탯 | ₩ 390,967 | ||
1830-210 | NG / LP | 수직선 | - | 소각로 표적 파일럿 | ₩ 57,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.