항목 | 오프셋 얕은 깊이 도어 클로저 |
팔 타입 | 단동 |
색상 | 은 |
문 나눠 | 왼손잡이 |
마감재 | 새틴 크롬 |
하우징 높이 | 2" |
주택 자재 | 알류미늄 |
하우징 폭 | 4.5 " |
맥스. 문 높이 | 90 " |
맥스. 문 열기 | 180 학위 |
맥스. 문 폭 | 48 " |
설치 | 바닥에 은폐 |
선박 중량 (kg) | 10.04 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 52.58 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8302413000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.