항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 라이트 그레이 |
깊이 | 16 " |
인클로저 커버 기능 | 더블 비트 삽입 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 47 " |
인테리어 패널 | 포함 사항 |
IP 등급 | 66-10.91 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 그려진 탄소강 |
금속 게이지 | 16 |
NEMA 평가 | 12 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 56.7 |
선박 높이 (cm) | 119.99 |
선박 길이 (cm) | 40.01 |
선박 폭 (cm) | 59.99 |
HS 코드 | 7326908588 |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 깊이 | 금속 게이지 | 설치 | NEMA 평가 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM161208NC | 그려진 탄소강 | 라이트 그레이 | 8.3 " | 16 | 벽 | 3R, 4, 12 | 7.28 " | 11.8 " | ₩ 559,125 | ||
WM201608NC | 그려진 탄소강 | 라이트 그레이 | 8.3 " | 16 | 벽 | 3R, 4, 12 | 7.28 " | 15.8 " | ₩ 698,915 | ||
WM202008NC | 그려진 탄소강 | 라이트 그레이 | 8.3 " | 16 | 벽 | 3R, 4, 12 | 7.27 " | 19.7 " | ₩ 717,062 | ||
WM242408NC | 그려진 탄소강 | 라이트 그레이 | 8.3 " | 16 | 벽 | 3R, 4, 12 | 7.25 " | 23.6 " | ₩ 801,360 | ||
WM121206NC | 그려진 탄소강 | 라이트 그레이 | 5.9 " | 16 | 벽 | 3R, 4, 12 | 4.92 " | 11.8 " | ₩ 511,105 | ||
5117500 | 그려진 탄소강 | 라이트 그레이 | 16 " | 16 | - | 12 | - | 32 " | ₩ 2,636,449 | ||
5123500 | 그려진 탄소강 | 라이트 그레이 | 16 " | 16 | - | 12 | - | 47 " | ₩ 3,615,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.