그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 축 팬 |
A | 0.23 |
베어링스 | 공 |
블레이드 소재 | 강철 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 71 |
dBA의 | 46 |
깊이 | 4.5 " |
전기 연결 | 터미널 |
높이 | 8" |
하우징 마감 | 밝은 회색 (RAL 7035) |
주택 자재 | PBT 플라스틱 |
맥스. 주변 온도. | 131 F |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 유형 | DC |
마운팅 아이 OC | 7" |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
필요 | 하드 배선 |
셰이프 | 사각형. |
열 보호 | 임피던스 |
전압 | 24 VDC |
와트 | 5.5 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 마감 | A | 블레이드 소재 | 주택 자재 | 맥스. 주변 온도. | 모터 유형 | 장착 위치 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9969937 | 블랙 그린 | 0.25/0.21 | 폴리 카보네이트 | 알류미늄 | 158 F | 음영 처리 된 극 | 수직선 | 1 | ₩ 599,515 | ||
9969939 | 블랙 그린 | 0.12/0.1 | 폴리 카보네이트 | 알류미늄 | 158 F | 음영 처리 된 극 | 수직선 | 1 | ₩ 599,515 | ||
3237110 | 밝은 회색 (RAL 7035) | 0.12/0.1 | 강철 | PBT 플라스틱 | 131 F | 자체 시작 음영 폴 | 수직 또는 수평 | 1 | ₩ 417,462 | ||
3238110 | 밝은 회색 (RAL 7035) | 0.24/0.22 | 강철 | PBT 플라스틱 | 131 F | 자체 시작 음영 폴 | 수직 또는 수평 | 1 | ₩ 681,572 | ||
3239110 | 밝은 회색 (RAL 7035) | 0.24/0.22 | 강철 | PBT 플라스틱 | 131 F | 자체 시작 음영 폴 | 수직 또는 수평 | 1 | ₩ 806,925 | ||
3240110 | 밝은 회색 (RAL 7035) | 0.38/0.42 | 강철 | PBT 플라스틱 | 131 F | 자체 시작 음영 폴 | 수직 또는 수평 | 1 | ₩ 853,195 | ||
3241110 | 밝은 회색 (RAL 7035) | 0.52/0.48 | 강철 | PBT 플라스틱 | 131 F | 자체 시작 음영 폴 | 수직 또는 수평 | 1 | ₩ 859,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.