항목 | 무선 통화 버튼 |
밴드 유형 | UHF |
배터리 | (6) AA 알카라인 배터리, 최대 7000 개 전송 제공 |
채널 | 1 |
높이 | 7 3 / 5 " |
길이 | 2 1 / 10 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
작동 범위 | 최대 1/4 마일 |
출력 와트 | 120mW |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8525601055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
RQA-151M | ₩ 721,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.