항목 | 파이프 스레딩 머신 스탠드 |
부하 용량 | 400의 파운드 |
자재 | 강철 프레임 및 캐비닛 |
맥스. 다리 퍼짐 | 21 " |
다리 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 25 " |
전체 높이 | 32 " |
전체 폭 | 50 " |
스탠드 형 | 내각을 가진 휴대용 |
휠 지름 | 16 " |
휠 타입 | 고무 |
선박 중량 (kg) | 61.65 |
선박 높이 (cm) | 95.76 |
선박 길이 (cm) | 76.71 |
선박 폭 (cm) | 58.17 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.