항목 | 파이프 냉동 장치 |
생산 능력 | 1/2 ~ 2 1/2 "구리, 1/2 ~ 2"공칭 강관 |
높이 | 13 " |
길이 | 21 " |
전원 | 115V, 1 상, 60Hz |
냉매 유형 | 독립형 R-507 |
스팬 | 최대 17 피트. |
폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 26.55 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 64.01 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.