항목 | 상호 연결 케이블 |
케이블 연결 | 키 정렬 |
케이블 직경 | 1 / 4 " |
케이블 유형 | 유연하고 내마모성 |
커넥터 타입 | 나사 식 |
건설 | 전자 부품이있는 플라스틱 |
전체 높이 | 2" |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 2.5 " |
UPC | 0095691331137 |
선박 중량 (kg) | 0.46 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.