항목 | Sonde / 라인 로케이터 |
건설 | 전자 장치가있는 고밀도 폴리에틸렌 하우징 |
디스플레이 | LCD, 배터리 수준, 측정된 깊이/거리, 주파수, 모드, 십자선, 자동/켜짐/꺼짐 백라이트 |
높이 | 22 " |
키패드 | 메뉴 탐색 위쪽/아래쪽 화살표 키, 전원 켜기/끄기, 메뉴, Sinde/Trace/Frequency 모드, 볼륨 및 메뉴 선택 키 |
길이 | 11 " |
온도 운영. | 화씨 -4 ~ 122도 |
전력 정격 | 6V, 300mA |
전원 | 4 C 배터리 |
UPC | 0095691192387 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 5.42 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 39.12 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | US |
A. 라인 로케이터 내부의 배터리는 약 12~24시간의 대기 시간을 제공합니다.
A. 예, Ridgid 트랜스미터는 라인 매핑을 위해 드레인 라인에서 플러시할 수 있습니다.
A. 이 라인 로케이터는 잘못된 피크의 가능성을 제거하는 다방향 안테나를 특징으로 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.