그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 스탠드 오프 |
몸 길이 | 1 1 / 2 " |
마감재 | 평원 |
육각 폭 | 1 / 4 " |
길이 | 1.5 " |
길이 허용차 | +/- 0.005 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | # 6-32 |
스레드 깊이 | 3 / 8 " |
타입 | 여성 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 몸 길이 | 육각 폭 | 길이 | 나사 크기 | 스레드 깊이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMF100-632-SS | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | # 6-32 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 남성 여성 | ₩ 88,777 | ||
HMF104-256-SS | 7 / 16 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | # 2-56 | 3 / 16 " | 5 / 32 " | 남성 여성 | ₩ 145,582 | ||
HMF109-256-SS | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | # 2-56 | 3 / 16 " | 5 / 32 " | 남성 여성 | ₩ 116,449 | ||
HMF201-832-SS | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | # 8-32 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 남성 여성 | ₩ 109,785 | ||
HMF202-440-SS | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | # 4-40 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 남성 여성 | ₩ 109,785 | ||
HMF228-440-SS | 2" | 1 / 4 " | 2" | # 4-40 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 남성 여성 | ₩ 200,284 | ||
HMF228-832-SS | 2" | 1 / 4 " | 2" | # 8-32 | 7 / 16 " | 3 / 8 " | 남성 여성 | ₩ 187,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.