항목 | 벤치 규모 |
애플리케이션 모드 | 중량 선별 |
생산 능력 | 60kg / 150 파운드 |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | LCD |
졸업 | 0.02kg / 0.05 파운드 |
전체 높이 | 33 45 / 64 " |
전체 길이 | 29 " |
전체 폭 | 15.75 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
전원 장치 | AC (배터리 옵션) |
무게 표면 깊이 | 21-11 / 16 " |
무게 표면 폭 | 15.75 " |
선박 중량 (kg) | 18.6 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8423100010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.