그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이크 라인 |
마감재 | 폴리 불화 비닐 코트 |
길이 | 8" |
자재 | 강철 |
스레드 크기 | 3/8"-24 and 1/2"-20 |
튜브 크기 | 3/16 "반전 및 5/16"반전 |
타입 | 어댑터 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 0.47 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 0.47 |
HS 코드 | 8708305090 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4320PVF | 20 " | 10mm-1.0mm | 3/16 "표준 플레어 | 메트릭 | ₩ 8,557 | |
4330PVF | 30 " | 10mm-1.0mm | 3/16 "표준 플레어 | 메트릭 | ₩ 10,307 | |
4340PVF | 40 " | 10mm-1.0mm | 3/16 "표준 플레어 | 메트릭 | ₩ 13,090 | |
4360PVF | 60 " | 10mm-1.0mm | 3/16 "표준 플레어 | 메트릭 | ₩ 19,442 | |
5330PVF | 30 " | 3 / 8 "-24 | 3/16 "버블 플레어 | 미국 스레드 | ₩ 10,762 | |
5351PVF | 51 " | 3 / 8 "-24 | 3/16 "버블 플레어 | 미국 스레드 | ₩ 14,577 | |
6351PVF | 51 " | 10-1mm | 3/16 "버블 플레어 | 메트릭 | ₩ 13,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.