그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 페놀 |
경도 | 90 해안 D |
프레임 마감 | 광택 아연 |
프레임 재질 | 강철 |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3 " |
정격 하중 | 1200의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-5/8" |
전체 높이 | 7.5 " |
플레이트 크기 | 4 x 4-1 / 2 " |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
경마장 | 단일 볼 경화 |
교체 휠 | Mfr. 아니오. WS8020060 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 페놀 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 3.28 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 경마장 | 교체 휠 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 휠 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSK 125NT0E | 6.5 " | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 싱글 볼 | Mfr. 125 화 NT0E | -22도 ~ 176도 F | 플레인 보어 | 빨간색 | ₩ 142,030 | ||
TSK 200NT0E | 9.5 " | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 싱글 볼 | - | -22도 ~ 176도 F | 플레인 보어 | 빨간색 | ₩ 210,542 | ||
TSK 200 NY2H | 9.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 나일론 | 단일 볼 경화 | Mfr. 200 NY2H 없음 | -4도 ~ 176도 F | 정밀 볼 | 백 | ₩ 400,820 | ||
TSK 100RP1G | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 페놀 | 단일 볼 경화 | Mfr. 아니오. WS8020040 | Â65도 ~ 250도 F | 롤러 | 검정 | ₩ 99,592 | ||
TSK 125 GR2H | 6.5 " | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | 단일 볼 경화 | Mfr. 125 호 GR2H | -40도 ~ 158도 F | 봉인 된 공 | 초록색 | ₩ 178,272 | ||
TSK 125RP1G | 6.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 페놀 | 단일 볼 경화 | Mfr. 아니오. WS8020050 | Â65도 ~ 250도 F | 롤러 | 검정 | ₩ 132,160 | ||
TSK 150 GR2H | 7.5 " | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | 단일 볼 경화 | Mfr. 150 호 GR2H | -40도 ~ 158도 F | 봉인 된 공 | 초록색 | ₩ 219,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.