그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 바퀴 회전 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 주철 |
경도 | 쇼어 A |
프레임 마감 | 광택 아연 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | G |
내부 볼트 구멍 간격 | 2 x 2 " |
정격 하중 | 350의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 1 / 4 " |
실장 형 | 상판 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 2 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2 x 2 " |
전체 높이 | 2.5 " |
플레이트 크기 | 3-3/4 x 3-3/4" |
판 두께 | 0.625 " |
플레이트 유형 | G |
경마장 | 싱글 볼 |
온도. 범위 | -22도 ~ 176도 F |
휠 베어링 | 플레인 보어 |
휠 색상 | 탄 |
휠 지름 | 2" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 재질 | 핵심 색상 | 핵심 소재 | 경도 | 온도. 범위 | 휠 색상 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SL050NY0L | 나일론 | 백 | 나일론 | 80 해안 D | -4도 ~ 176도 F | 백 | 나일론 | ₩ 53,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.