그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 프로펠러 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
CFM @ 0.150 인치 SP | 4595 |
최대 RPM | 1100 |
최소 HP | 1/3 |
블레이드 수 | 2 |
피치 | 24도 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
회전 | CCW |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 61.21 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.300 인치 SP | 항목 | 최대 RPM | 블레이드 수 | 피치 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2403-22R | 5888 | 4860 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 3 | 22도 | CW | ₩ 139,825 | |
T2403-22L | 5888 | 4860 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 3 | 22도 | CCW | ₩ 185,500 | |
T2403-24R | 6276 | 5255 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 3 | 24도 | CW | ₩ 171,867 | |
T2403-26R | 6663 | 5649 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 3 | 26도 | CW | ₩ 161,000 | |
T2403-26L | 6663 | 5649 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 3 | 26도 | CCW | ₩ 157,517 | |
T2403-30R | 7439 | 6437 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 3 | 30도 | CW | ₩ 293,300 | |
T2404-16R | 4765 | 4237 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 4 | 16도 | CW | ₩ 196,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.