그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Repl 프로펠러, 허브리스 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 2853 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 2200 |
최대 RPM | 1140 |
최소 HP | 1/4 |
블레이드 수 | 4 |
피치 | 17도 |
프로펠러 직경 | 20 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
필요 | 교체 가능한 육각 허브 2A563 또는 2A564 또는 2A565 |
회전 | CCW |
선박 중량 (kg) | 1.05 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.300 인치 SP | 항목 | 최대 RPM | 블레이드 수 | 피치 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605942-SGL | 3819 | 3013 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 3 | 26도 | CW | ₩ 137,830 | ||
T2003-33R | 4634 | 3687 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 3 | 33도 | CW | ₩ 114,817 | ||
T2004-19R | 3135 | 2444 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 4 | 19도 | CW | ₩ 158,742 | ||
T2004-23R | 3580 | 2883 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 4 | 23도 | CW | ₩ 129,395 | ||
T2004-23L | 3580 | 2883 | Repl 프로펠러, 허브리스 | 1140 | 4 | 23도 | CCW | ₩ 141,540 | ||
XW2003-26R | - | - | 교체 용 프로펠러 | 1100 | 3 | 26도 | CW | ₩ 143,552 | ||
XW2003-28L | - | - | 교체 용 프로펠러 | 1100 | 3 | 28도 | CCW | ₩ 117,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.