그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블로어 휠 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
최대 RPM | 2200 |
회전 | CCW 폐쇄 형 |
타입 | 직접 구동, 단일 입구 전방 곡선 |
휠 지름 | 6 1 / 4 " |
휠 재질 | 알루미늄 처리 된 강철 |
휠 너비 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 최대 RPM | 회전 | 타입 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD533-694 | 1 / 2 " | 1550 | CW / CCW | 직접 구동, 이중 입구 전방 곡선 | 5 1 / 2 " | 플라스틱 | 7" | ₩ 659,575 | |
PD575-781 | 1 / 2 " | 1550 | CW / CCW | 직접 구동, 이중 입구 전방 곡선 | 6" | 플라스틱 | 7 13 / 16 " | ₩ 557,410 | |
PD660-400 | 1 / 2 " | 1550 | CW / CCW | 직접 구동, 이중 입구 전방 곡선 | 6" | 플라스틱 | 9" | ₩ 549,062 | |
PD750-380 | 1 / 2 " | 1550 | CW / CCW | 직접 구동, 이중 입구 전방 곡선 | 7 3 / 4 " | 플라스틱 | 3.875 " | ₩ 611,957 | |
B506-250S | 1 / 2 " | 4000 | CW 폐쇄 형 | 직접 구동, 단일 입구 전방 곡선 | 5 1 / 16 " | 아연 도금 강판 | 2.5 " | ₩ 186,112 | |
B631-150S | 5 / 16 " | 3500 | CW 폐쇄 형 | 직접 구동, 단일 입구 전방 곡선 | 6 1 / 4 " | 알류미늄 | 1.5 " | ₩ 177,362 | |
Q631-293S CW | 5 / 16 " | 3400 | CW 폐쇄 형 | 직접 구동, 단일 입구 전방 곡선 | 6 1 / 4 " | 아연 도금 강판 | 2.875 " | ₩ 184,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.