HOFFMAN Syspend 281 Max 시리즈 수직 모션 받침대 튜브
Syspend 281 Max 시리즈 수직 운동 받침대 튜브
Hoffman Syspend 281 Max 시리즈 수직 모션 받침대 튜브는 산업 환경에서 케이블, 호스 및 기타 장비를 지원하고 관리하는 데 사용됩니다. 이 튜브는 수직 이동 기능을 제공하므로 매달린 구성 요소를 쉽게 조정하고 위치를 지정할 수 있으며 유지 관리 및 설치 절차를 최적화할 수 있습니다. 체계적인 케이블 관리 및 유연한 장비 배치가 필수적인 제조, 자동화 및 기계류에 사용됩니다. 이 튜브는 신속한 조정을 촉진하고 케이블 변형을 최소화하여 작업장의 안전을 강화하고 가동 중지 시간을 줄이며 효율적인 작업 흐름을 보장합니다. 강화된 내구성과 내식성을 위해 양극 산화 코팅된 알루미늄 구조가 특징입니다. 이 수직 모션 받침대 튜브는 IP65 등급을 갖추고 있어 먼지와 물 유입을 방지합니다. 이 튜브는 11~77파운드 범위의 하중을 지지하도록 설계되었습니다. 이 튜브는 어떤 위치에서든 원하는 높이를 안전하게 조정하고 유지할 수 있는 잠금 핸들을 제공합니다.