그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개폐식 벨트 배리어 |
벨트 색상 | 검정색 텍스트가있는 노란색 |
벨트 길이 | 15ft. |
벨트 메시지 | 주의 입력하지 마십시오 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 노란색 |
높이 | 4" |
장착 스타일 | 고정 / 분리형 마운팅 플레이트 |
타입 | 단일 벨트 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3920610000 |
프로덕트 | 모델 | 벨트 색상 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WM412SB15-BK-RE | 검정 | 검정 | 검정 | ₩ 256,007 | ||
WM412SB15-BYD-RE | 검정 / 노란색 대각선 | 검정 | 검정 | ₩ 283,605 | ||
WM412SB15-CAU-RE | 검정색 텍스트가있는 노란색 | 검정 | 검정 | ₩ 256,007 | ||
WM412SB15-RD-RE | 빨간색 | 검정 | 검정 | ₩ 256,007 | ||
WM412SB15-YW-RE | 노란색 | 검정 | 검정 | ₩ 256,007 | ||
WM412YW15-BYD-RE | 검정 / 노란색 대각선 | 노란색 | 노란색 | ₩ 283,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.