그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토양 다이얼 온도계 |
정확성 | + /-1의 % |
케이스 재질 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 |
연결 위치 | 뒤 |
연결 크기 | 플레인 부싱 |
다이얼 크기 | 2.375 " |
감지 요소 | 바이메탈 |
줄기 Dia. | 1 / 4 " |
줄기 길이 | 36 " |
줄기 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | -10도 ~ 100도 |
창 재질 | 유리 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
모델 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HH1202F23 | 12 " | -40도 ~ 160도 | ₩ 98,087 | |
HH0602F23PS | 6" | -40도 ~ 160도 | ₩ 84,997 | |
HH1202F23PS | 12 " | -40도 ~ 160도 | ₩ 100,887 | |
HH1802F23PS | 18 " | -40도 ~ 160도 | ₩ 120,487 | |
HH1202C53PS | 12 " | -10도 ~ 100도 | ₩ 104,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.