항목 | 퇴비 다이얼 온도계 |
정확성 | + /-1의 % |
케이스 재질 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 |
연결 위치 | 뒤 |
연결 크기 | 1 / 2 "NPT |
다이얼 크기 | 3" |
감지 요소 | 바이메탈 |
줄기 Dia. | 5 / 16 " |
줄기 길이 | 72 " |
줄기 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | 0도에서 200도까지 |
창 재질 | 플라스틱 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 193.04 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
모델 | 케이스 재질 | 연결 크기 | 다이얼 크기 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG20P | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | 플레인 부싱 | 2" | 1 / 4 " | 20 " | ₩ 45,937 | |
A36P 0-200F | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | 1 / 2 "NPT | 3" | 1 / 4 " | 36 " | ₩ 171,867 | |
A48PF 0-200F | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | 1 / 2 "NPT | 3" | 5 / 16 " | 48 " | ₩ 228,812 | |
A36PF 0-200F | 스테인리스 강 | 1 / 2 "NPT | 3" | 5 / 16 " | 36 " | ₩ 186,795 | |
A60PF 0-200에프 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | 1 / 2 "NPT | 3" | 5 / 16 " | 60 " | ₩ 371,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.