RENEWABLE LUBRICANTS 81177 Bio MIL PRF 32073 유압 유체, 등급 46, 갤런당 토트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 오일 |
Base | 천연 에스테르, 바이오 합성 |
기유 | 반합성 |
색상 | 노란색 |
컨테이너 크기 | 275 갤런 |
컨테이너 유형 | 운반 |
인화점 | 243도 C |
포볼웨어 | 0.3 ~ 0.4mm |
녹색 인증 또는 기타 인정 | USDA BioPreferred 지정 |
ISO 점도 등급 | 46 |
윤활유 NSF 등급 | 평가되지 않음 |
맥스. 작동 온도. | 469도 F |
최소 작동 온도. | -38도 F |
부어 포인트 | -39도 C |
SAE 등급 | 지정되지 않음 |
크기 | 275 갤런 |
비중 | 0.88 ~ 0.90 |
온도. 범위 | -38도 ~ 469도 F |
점도 @ 100C | 9.7cSt |
점도 @ 40C | 43.8cSt |
점도 지수 | 216 |
선박 중량 (kg) | 997.9 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 3819000090 |
프로덕트 | 모델 | Base | 컨테이너 크기 | 최소 작동 온도. | 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80827 | 천연 에스테르 | 275 갤런 | -31도 F | 275 갤런 | -31도 ~ 449도 F | - | RFQ
| |
80837 | 천연 에스테르 | 275 갤런 | -27도 F | 275 갤런 | -27도 ~ 464도 F | - | RFQ
| |
80847 | 천연 에스테르 | 275 갤런 | -22도 F | 275 갤런 | -22도 ~ 478도 F | - | RFQ
| |
81007 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | 275 갤런 | -40도 F | 275 갤런 | -40도 ~ 456도 F | - | RFQ
| |
81017 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | 275 갤런 | -40도 F | 275 갤런 | -40도 ~ 469도 F | - | RFQ
| |
81027 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | 275 갤런 | -38도 F | 275 갤런 | -38도 ~ 525도 F | - | RFQ
| |
81037 | 천연 에스테르, 바이오 합성 | 275 갤런 | -29도 F | 275 갤런 | -29도 ~ 536도 F | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.