그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 스크레이퍼 |
색상 | 파란색 |
디자인 | 1 피스 |
길이 | 5" |
자재 | 폴리 프로필렌 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
전체 길이 | 5" |
전체 폭 | 8.5 " |
스타일 | 뻣뻣함, 손상되지 않음, 내화학성 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 뻣뻣함, 손상되지 않음, 내화학성 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 디자인 | 길이 | 전체 길이 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69608 | 보라색 | 원피스, 사출 성형 | 5" | 5" | 오토 클레이브 가능 | ₩ 30,380 | ||
69602 | 초록색 | 1 피스 | 5" | 5" | 뻣뻣함, 손상되지 않음, 내화학성 | ₩ 30,380 | ||
69604 | 빨간색 | 1 피스 | 5" | 5" | 뻣뻣함, 손상되지 않음, 내화학성 | ₩ 30,380 | ||
69605 | 백 | 1 피스 | 5" | 5" | 뻣뻣함, 손상되지 않음, 내화학성 | ₩ 30,380 | ||
69606 | 노란색 | 1 피스 | 5" | 5" | 뻣뻣함, 손상되지 않음, 내화학성 | ₩ 30,380 | ||
69607 | 주황색 | 한 조각 | 5" | 5" | 뻣뻣함, 손상되지 않음, 내화학성 | ₩ 30,380 | ||
69601 | 핑크 | 1 피스 | 3" | 3" | 뻣뻣함, 손상되지 않음, 내화학성 | ₩ 30,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.