CONDOR 범용 장갑, 파란색, 부드러운 니트릴
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 19L530 | 9 2 / 3 " | S | 2 | ₩ 6,789 | |
A | 19L533 | 10 " | M | 2 | ₩ 6,789 | |
A | 19L532 | 10.5 " | L | 2 | ₩ 6,789 | |
A | 19L531 | 11 " | XL | 2 | ₩ 6,789 |
범용 장갑, 파란색, 부드러운 니트릴
Condor 범용 장갑은 버 및 무딘 와이어와 같은 둔한 물체를 다룰 때 내마모성과 펑크로부터 효과적인 보호를 제공하는 데 적합합니다. 이들은 자재 취급, 기계 작동 및 일반 작업 수행에 사용됩니다.
특징
- 면 니트가 특징이며 편안함과 통기성이 결합되어 있습니다.
- 이 범용 장갑은 니트릴 장갑 코팅이 되어 있어 마모, 오일 및 화학 물질에 대한 탁월한 저항성을 제공하여 보호 기능을 강화합니다.
- 손바닥 장갑이 함께 제공되어 재료를 집고, 다루고, 조작하는 작업 중에 손을 포괄적으로 보호합니다.
- 이 안전 장갑은 담근 니트릴 코팅을 제공하여 그립감과 내마모성이 우수합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 표면 보호 필름
- 정원 괭이
- 바 및 파이프 트럭
- 무선 밴드 톱
- 팬 랙 커버
- 낙상방지
- 제품식별표
- 발전기
- 파일
- 걸쇠 및 힌지 래치
- BOUTON OPTICAL 여자의 안전 안경
- RAE 포장 스텐실, R x R
- AIROTRONICS 캡슐화 된 타이머 릴레이, SPDT
- LITHONIA LIGHTING 고정물 측면 장착
- EATON 이지 시리즈 프로그래밍 가능 메모리 모듈
- VESTIL TG-600 시리즈 마운팅
- JOHNSON CONTROLS 전자 공압 트랜스듀서
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDJS 단일 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDNX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- BOSTON GEAR Right-90 시리즈 스파이럴 베벨 기어 드라이브