REMCO 56116 인체공학적 삽 10-1/4인치 너비 노란색
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
항목 | 인체 공학적 삽 |
블레이드 길이 | 11 " |
블레이드 소재 | 폴리 프로필렌 |
블레이드 타입 | 스퀘어 포인트 |
블레이드 폭 | 10.25 " |
색상 | 노란색 |
디자인 | 1 피스 |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | D 그립 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
전체 길이 | 50 " |
타입 | 내화학성/내식성 |
UPC | 5705020561160 |
온도를 작동합니다. | 화씨 -22 ~ 176도 |
선박 중량 (kg) | 1.59 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 128.27 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | DK |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 블레이드 폭 | 색상 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56012 | 12.5 " | 13.5 " | 초록색 | D 그립 | 인체 공학적 삽 | 51 " | ₩ 178,832 | ||
56013 | 12.5 " | 13.5 " | 파란색 | D 그립 | 인체 공학적 삽 | 51 " | ₩ 178,832 | ||
56014 | 12.5 " | 13.5 " | 빨간색 | D 그립 | 인체 공학적 삽 | 51 " | ₩ 178,832 | ||
56016 | 12.5 " | 13.5 " | 노란색 | D 그립 | 인체 공학적 삽 | 51 " | ₩ 178,832 | ||
56112 | 11 " | 10.25 " | 초록색 | D 그립 | 인체 공학적 삽 | 50 " | ₩ 169,767 | ||
56113 | 11 " | 10.25 " | 파란색 | D 그립 | 인체 공학적 삽 | 50 " | ₩ 169,767 | ||
56114 | 11 " | 10.25 " | 빨간색 | D 그립 | 인체 공학적 삽 | 50 " | ₩ 169,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.