항목 | 비 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 빨간색 |
강모 소재 | 폴리 에스테르 |
브러쉬 길이 | 9.5 " |
브러시 폭 | 1.5 " |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
핸들 타입 | 유럽 스레드 핸들 필요 (포함되지 않음) |
전체 길이 | 9.5 " |
스윕 페이스 | 1-1/2 x 9-1/2" |
트림 길이 | 3" |
UPC | 5705020310447 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9603908020 |
원산지 | DK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.