항목 | 비 스파크 브러시 |
내산성 | 가능 |
블록 재료 | 폴리 프로필렌 |
블록 크기 | 13 " |
강모 색상 | 백 |
강모 소재 | 폴리에틸렌 |
빗자루 신청 | 모든 표면 |
빗자루 연결 유형 | 유럽 스레드 |
빗자루 등급 | Heavy-Duty 제품 |
빗자루 손잡이 지름 | 1 5 / 16 " |
빗자루 손잡이 길이 | 53 " |
빗자루 손잡이 재질 | 유리 섬유 |
빗자루 핸들 팁 재질 | 폴리 프로필렌 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
핸들 색상 | 백 |
손잡이 길이 | 53 " |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
핸들 타입 | 직진 |
트림 길이 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 139.7 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | DK |
프로덕트 | 모델 | 블록 크기 | 트림 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
29205/6053 | 16 " | 4 25 / 64 " | ₩ 154,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.