그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바닥 스크레이퍼 |
블레이드 길이 | 7" |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
블레이드 타입 | 딱딱한 |
블레이드 폭 | 10.25 " |
색상 | 초록색 |
핸들 디자인 | 액션 잠금, 360도 조정 |
손잡이 길이 | 13.5 " |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 긁는 도구 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 18.5 " |
UPC | 5705020291029 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8205595510 |
원산지 | DK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.