REIKU PARAB-52G 도관 98피트 거래 크기 39-31/32인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 |
기본 소재 | 비금속 |
내부 Dia. | 2.031 " |
자재 | 폴리 아미드 12 |
공칭 길이 | 98 피트 |
공칭 외부 직경. | 2-15 / 32 " |
사이즈 | 39-31 / 32 " |
타입 | 유연성 |
벽 두께 | 1 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 10.1 |
선박 높이 (cm) | 30.02 |
선박 길이 (cm) | 107.01 |
선박 폭 (cm) | 107.01 |
HS 코드 | 3917290090 |
A. Reiku에서는 마찰을 방지하기 위해 도관의 충전 용량을 75%로 권장합니다.
A. 화씨 -40도에서 185도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.
모델 | 내부 Dia. | 공칭 외부 직경. | 벽 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
파라브-17F | 41 / 64 " | 13 / 16 " | 7 / 64 " | 50 | ₩ 2,162,247 | |
파라브-23F | 7 / 8 " | 1-7 / 64 " | 5 / 32 " | 50 | ₩ 3,455,375 | |
파라브-23G | 7 / 8 " | 1-7 / 64 " | 5 / 32 " | 50 | ₩ 3,455,375 | |
파라브-23G-10 | 7 / 8 " | 1-7 / 64 " | 5 / 32 " | 1 | ₩ 432,337 | |
파라브-29G | 1-7 / 64 " | 1-21 / 64 " | 11 / 64 " | 50 | ₩ 4,385,097 | |
파라브-29G-10 | 1-7 / 64 " | 1-21 / 64 " | 11 / 64 " | 1 | ₩ 546,787 | |
파라브-36G | 1-13 / 32 " | 1-41 / 64 " | 5 / 32 " | 30 | ₩ 3,728,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.