항목 | 잭 |
조정 범위 | 20.12 |
Base | 발판 |
건설 | 강철 |
마감재 | 그린 |
처리 | 탑윈드 |
리프트 범위 | 10 " |
리프팅 용량 | 10,000의 파운드 |
부하 용량 | 10,000의 파운드 |
장착 브래킷 | 직접 용접 |
전체 높이 | 40.2 " |
수축 된 길이 | 20.1 " |
정적 부하 용량 | 10,000의 파운드 |
타입 | 스퀘어 잭-직접 용접 |
선박 중량 (kg) | 10.46 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8425490000 |
프로덕트 | 모델 | 수축 된 길이 | 조정 범위 | 마감재 | 정적 부하 용량 | 타입 | 처리 | 리프트 범위 | 리프팅 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195356 | 24.4 " | 15 | 외부 도장, 내부 투명 아연 | 5000의 파운드 | 사각 잭-관형 회전 마운트-라운드 | 사이드 윈드 | 15 " | 5000의 파운드 | ₩ 229,792 | ||
1514430117 | 17.7 " | 10 | 외부 도장, 내부 투명 아연 | 3000 파운드 | 고정 링 회전에 표준 원형 잭 볼트 | 탑윈드 | 10 " | 2000의 파운드 | ₩ 116,095 | ||
171401 | 17.95 " | 10 | 그린 | 5000의 파운드 | 라운드 잭-볼트 온 고정 링 스위블 | 탑윈드 | 10 " | 5000의 파운드 | ₩ 114,502 | ||
175000 | 27.2 " | 15 | 그린 | 5000의 파운드 | 라운드 잭- 프레임 | 탑윈드 | 15 " | 5000의 파운드 | ₩ 140,297 | ||
HD50000101 | 25 " | 28.5 | Z-Max 600 투명 아연 | 5000의 파운드 | 고정 마운트 헤비 듀티 스퀘어 드롭 레그 잭 | 사이드 윈드 | 28.5 " | 5000의 파운드 | ₩ 531,842 | ||
1413040134 | 26.4 " | 10 | 내부 및 외부 부식 방지 코팅 | 1600의 파운드 | Sidewind 트레일러 잭 | 사이드 윈드 | 10 " | 1600의 파운드 | ₩ 576,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.