제품 세부 사항 :
,Reelcraft의 시리즈 WC 용접 케이블 릴은 작업 영역의 안전성을 높여 효율성과 생산성을 향상시키도록 설계되었습니다. 활성 400 AMP, 90 V DC(최대) 정격 밀폐형 슬립 링을 통해 연속 전류 경로가 있습니다., , ,고품질 마감 및 내부식성 - 개별적으로 분말 코팅된 구성 요소는 조기 부식으로부터 최대의 보호 기능을 제공합니다., ,강화 강철 - 로봇 용접 강철 베이스는 최대 강도와 일관된 품질을 제공합니다., 긴 수명의 구동 스프링 – 디클러칭 아버는 역권으로 인한 스프링 손상 가능성을 사실상 제거합니다. 최고 품질의 스프링 강철만 사용하고 결함이 없도록 조절하여 최대 서비스 수명을 제공합니다., ,사용하지 않을 때 케이블을 보관하여 얽히고 꼬인 용접 케이블을 제거합니다., , ,참고: Reelcraft 시리즈 80000 릴은 LTL만 배송됩니다. . 이 모델은 소화물 배송이 불가능합니다.,