REELCRAFT S601022-100 호스
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 |
끝 피팅 1 | 1/2 "NPT (M) |
끝 피팅 2 | 1/2 "NPT (M) |
호스 ID | 1 / 2 " |
호스 길이 | 100ft. |
호스 재질 | PVC |
호스 유형 | 공기 / 물 |
최대 온도 | 150도 F |
압력 | 300의 PSI |
무게 | 18 파운드 |
선박 중량 (kg) | 6.89 |
프로덕트 | 모델 | 무게 | 끝 피팅 1 | 끝 피팅 2 | 호스 ID | 호스 길이 | 호스 재질 | 최대 온도 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 - 260043 | 11.7의 파운드. | 3/8 "NPT (M) | 1/2 "NPT (M) | 3 / 8 " | 30ft. | 고무 | 210도 F | 2600의 PSI | ₩ 384,265 | ||
S4 - 260043 | 9.6의 파운드. | 3/8 "NPT (M) | 1/2 "NPT (M) | 3 / 8 " | 40ft. | 고무 | 210도 F | 2600의 PSI | ₩ 421,347 | ||
S5 - 260043 | 10.4의 파운드. | 3/8 "NPT (M) | 1/2 "NPT (M) | 3 / 8 " | 50ft. | 고무 | 210도 F | 2600의 PSI | ₩ 654,552 | ||
8-260043 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 514,584 | RFQ
| |
601027-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 400,176 | RFQ
| |
601033-10 | 1.8의 파운드. | 1/2 "NPT (M) | 3/4 인치 GHT (M) | 5 / 8 " | 10ft. | PVC | 150도 F | 125의 PSI | ₩ 130,427 | ||
S601027 - 2 | 1.72의 파운드. | 3/4 "NPT (M) | 1 인치 NPT (M) | 1" | 2ft. | PVC | 150도 F | 300의 PSI | ₩ 149,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.